KHA-90 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743853 KHA-90 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743853

高さ一定丸形防振ゴム KHA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743853 品番 KHA-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。

寸法l(mm)45 寸法t(mm)4.5 形状丸形 接続ねじM12 寸法D1(Φmm)90 寸法D2(Φmm)80 接続方式両端おねじ 剛性比(Kx/Kz)0.16 許容荷重(N)(Z方向)6080/(X方向)960 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])730 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする