寸法A(mm)82寸法B(mm)50寸法E(mm)40寸法F(mm)40寸法H1(mm)45寸法H2(mm)-寸法L(mm)-寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法d1(mm)-寸法l(mm)-寸法l1(mm)35寸法l2(mm)34寸法s(mm)32寸法t1(mm)4.5寸法t2(mm)-寸法t3(mm)-形状V形接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法d1(Φmm)-支持荷重(N)(Z方向)440剛性比(Kx/Kz)0.64許容荷重(N)(Z方向)880/(X方向)540/(Y方向)250Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])230材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応剛性比(Ky/Kz)0.27適合用途防振