寸法A(mm)160
寸法B(mm)35
寸法E(mm)100
寸法F(mm)70
寸法H(mm)45
寸法P(mm)130
寸法l(mm)34
寸法s(mm)34
寸法t(mm)4.5
形状山形
接続ねじM12
接続方式おねじ・プレート
寸法d1(Φmm)14
支持荷重(N)(Z方向)490
剛性比(Kx/Kz)0.22
許容荷重(N)(Z方向)980/(X方向)220/(Y方向)200
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])250
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
剛性比(Ky/Kz)0.2
適合用途防振