KD-55 山形防振ゴム KD 倉敷化工 38744036 KD-55 山形防振ゴム KD 倉敷化工 38744036

山形防振ゴム KD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38744036 品番 KD-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。
低回転数の防振に適する
横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。

寸法A(mm)210 寸法B(mm)40 寸法E(mm)130 寸法F(mm)90 寸法H(mm)55 寸法P(mm)170 寸法l(mm)54 寸法s(mm)54 寸法t(mm)6 形状山形 接続ねじM16 接続方式おねじ・プレート 寸法d1(Φmm)17 支持荷重(N)(Z方向)880 剛性比(Kx/Kz)0.25 許容荷重(N)(Z方向)1720/(X方向)440/(Y方向)340 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])280 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 剛性比(Ky/Kz)0.2 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする