低振動数形防振ゴム KLB

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM10 支持荷重(N)(Z方向)350 注文コード38744133 品番KLB-5030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は接続ねじ・支持荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。
低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。
精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。
取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。

寸法A(mm)104 寸法H(mm)35 寸法P(mm)84 寸法l(mm)30 寸法s(mm)25 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)3.2 形状丸形 接続ねじM10 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)60 接続方式おねじ・プレート 寸法d1(Φmm)11.5 支持荷重(N)(Z方向)350 剛性比(Kx/Kz)0.16 許容荷重(N)(Z方向)700 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])120 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744124
2019-02-09
用途:
機械の修理

エンジン溶接機の防振ゴムが破損したので、交換部品に購入しました。
取付ピッチが少し違いましたが、穴径が大きいので問題なく取付できました。正規部品よりゴムが硬い様ですが、しっかりとエンジンを支えるかと思います。

対象商品:
38744115
2015-12-21
用途:
修理機械の部品として使用しております。

メーカ品より優れている
メーカーの部品耐久性をぎりぎりの期間で取り付けしているので部品としては耐久性が
ある様な感じがします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする