寸法A(mm)166
寸法H(mm)50
寸法P(mm)134
寸法l(mm)45
寸法s(mm)45
寸法t1(mm)4.5
寸法t2(mm)4.5
形状丸形
接続ねじM12
寸法D1(Φmm)80
寸法D2(Φmm)100
接続方式おねじ・プレート
寸法d1(Φmm)13.5
支持荷重(N)(Z方向)2000
剛性比(Kx/Kz)0.15
許容荷重(N)(Z方向)3900
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])470
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振