軽量用防振ゴム KP・KQ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM6 寸法B(mm)38 注文コード38744237 品番KQ-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は接続ねじ・寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。
水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。
クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)38 寸法H(mm)15 寸法P(mm)50 寸法h(mm)6 寸法t(mm)1.6 材質(ゴム)クロロプレンゴム 形状丸形 寸法D(Φmm)19 接続ねじM6 接続方式めねじ・プレート 寸法d(Φmm)- 寸法d1(Φmm)4.8 ばね定数(N/mm)40 支持荷重(N)59 剛性比(Kx/Kz)0.4 許容荷重(N)78 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム ゴム硬度45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744246
2018-04-12
用途:
エアコンの設置工事
製造業

いつも使っています。とても良い商品です。安心の品質です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする