寸法H(mm)17.1
寸法H1(mm)17.1
寸法H2(mm)13.6
寸法H3(mm)11.1
寸法L(mm)15.6
寸法T(mm)9
寸法t(mm)1.6
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続ねじM10
寸法D1(Φmm)38
寸法D2(Φmm)25
接続方式丸穴
寸法D3(Φmm)25(+0.2/-0)
寸法d1(Φmm)15.5
寸法d2(Φmm)10.5
ばね定数(N/mm)(Z方向)590/(X方向)690
使用ボルトM10
支持荷重(N)(Z方向)390
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度45(JIS)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振