寸法H(mm)26.6寸法H1(mm)26.6寸法H2(mm)21.6寸法H3(mm)17.6寸法L(mm)23.6寸法T(mm)12寸法t(mm)1.6材質(ゴム)天然ゴム形状丸形色黒接続ねじM12寸法D1(Φmm)52寸法D2(Φmm)35接続方式丸穴寸法D3(Φmm)35(+0.2/-0)寸法d1(Φmm)20寸法d2(Φmm)12.5ばね定数(N/mm)(Z方向)690/(X方向)690使用ボルトM12支持荷重(N)(Z方向)780材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度45(JIS)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振