RE-72(35) タイマウント RE 倉敷化工 38744273 RE-72(35) タイマウント RE 倉敷化工 38744273 RE-72(35) タイマウント RE 倉敷化工 38744273

タイマウント RE

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM16 支持荷重(N)(Z方向)980 注文コード38744273 品番RE-72(35)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接続ねじ・支持荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。
構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。
良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。
大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。
良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。

寸法H(mm)33.3 寸法H1(mm)32.3 寸法H2(mm)25.3 寸法H3(mm)20.8 寸法L(mm)30.3 寸法T(mm)19 寸法t(mm)2.3 材質(ゴム)天然ゴム 形状丸形 接続ねじM16 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)50 接続方式丸穴 寸法D3(Φmm)50(+0.2/-0) 寸法d1(Φmm)27 寸法d2(Φmm)17 ばね定数(N/mm)(Z方向)860/(X方向)740 使用ボルトM16 支持荷重(N)(Z方向)980 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度35(JIS) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振
注意
こちらは2個1組で使用します。
1個では使用できませんのでご注意下さい。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744255
2019-07-26
用途:
汎用エンジンのマウント
ガラスえのぐ 様

図面しか無く使用方法が解らない これでは2個セットで使用するというのが解らない メーカーホームページで確認して注文したが説明不足
商品そのものは最高でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする