寸法H(mm)45.2
寸法H1(mm)45.2
寸法H2(mm)35.2
寸法H3(mm)28.7
寸法L(mm)41.2
寸法T(mm)25
寸法t(mm)3.2
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続ねじM24
寸法D1(Φmm)132
寸法D2(Φmm)80
接続方式丸穴
寸法D3(Φmm)80(+0.2/-0)
寸法d1(Φmm)40
寸法d2(Φmm)25
ばね定数(N/mm)(Z方向)3730/(X方向)1470
使用ボルトM24
支持荷重(N)(Z方向)4400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度45(JIS)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振