寸法A(mm)130
寸法H(mm)40
寸法P(mm)100
寸法t(mm)3.2
接続ねじM12
形状丸形
色黒
寸法D1(Φmm)108
寸法D2(Φmm)80
接続方式めねじ・プレート
寸法d1(Φmm)14
ばね定数(N/mm)440
支持荷重(N)(Z方向)1200
剛性比(Kx/Kz)0.9
許容荷重(N)2200
材質(ゴム)天然ゴム
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])440
最大たわみ(mm)5
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度42
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振