クラタイト KT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100個) 注文コード 38744386 品番 KT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。

寸法L(mm)11.5 寸法T(mm)2.5 ねじサイズM3×0.5(ISO) 質量(g)0.76 下穴径(Φmm)7.2〜7.5 形状丸形 接続ねじM3 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)7 接続方式片端めねじ 板厚(mm)0.5〜2.5 寸法d(Φmm)3.5 許容荷重(N)(板穴圧縮)59、(板穴せん断)29、(深穴圧縮)10、(深穴せん断)10 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 入数(個)100 ゴム硬度75 締付トルク(N・cm)(板穴)29〜39 (深穴・盲穴)39〜49 RoHS指令(10物質対応)対応 破壊荷重(N)吊り下げ方向/(板穴)590、(深穴・盲穴)98 適合用途除振/防音

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする