寸法L(mm)18
寸法T(mm)3.5
ねじサイズM5×0.8(ISO)
質量(g)2.5
下穴径(Φmm)10.2〜10.5
形状丸形
色黒
接続ねじM5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
接続方式片端めねじ
板厚(mm)1.0〜4.5
寸法d(Φmm)5.5
許容荷重(N)(板穴圧縮)98、(板穴せん断)49、(深穴圧縮)20、(深穴せん断)20
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
入数(個)100
ゴム硬度75
締付トルク(N・cm)(板穴)49〜59 (深穴・盲穴)59〜98
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊荷重(N)吊り下げ方向/(板穴)980、(深穴・盲穴)200
適合用途除振/防音