寸法L(mm)27
寸法T(mm)5
ねじサイズM8×1.25(ISO)
質量(g)10.1
下穴径(Φmm)16.2〜16.5
形状丸形
色黒
接続ねじM8
寸法D1(Φmm)24
寸法D2(Φmm)16
接続方式片端めねじ
板厚(mm)1.5〜6.5
寸法d(Φmm)8.5
許容荷重(N)(板穴圧縮)270、(板穴せん断)140、(深穴圧縮)49、(深穴せん断)49
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
入数(個)100
ゴム硬度75
締付トルク(N・cm)(板穴)120〜170 (深穴・盲穴)290〜390
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊荷重(N)吊り下げ方向/(板穴)2700、(深穴・盲穴)490
適合用途除振/防音