KK-4012-30 クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 38744501 KK-4012-30 クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 38744501

クッションゴム・ゴムスプリング KK

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38744501 品番 KK-4012-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。

ゴム硬度65 種別クッションゴム 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)40 形状丸形 接続方式丸穴 寸法d(Φmm)12 ばね定数(N/mm)260 支持荷重(N)690 許容荷重(N)1500 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744474
2024-08-20
用途:
ランニングマシンの緩衝材
安田金属工業株式会社 様

ランニングマシンの緩衝材が劣化し破断しました。寸法を測ったところ、今回購入したクッションゴムが一番近いサイズでした。弾力性がよく、重たい男性がランニングマシンを使用しても問題なく稼働できています。

対象商品:
38744483
2021-10-11
用途:
重量物(上下可動)の下に衝撃吸収材として使用しています。
アート工房K 様

充分な耐久性と静粛性があり満足しています。
追加購入しました。

対象商品:
38744553
2019-05-22
用途:
加工してキャンピングカーのトルクドッドブッシュとして使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品説明に、加工して使用可能との記載がありましたので、内径、外径を実車にあうように加工して、使用しました。場所は奥の交換しにくい場所に使用しました。簡単に交換できる方は「たわみゴム」を使用し、状況を観察し、良い方のブッシュを再度購入し、交換したいと思っております。
 確認は、走行時のブレーキ、エンジンブレーキ時の直進性と経年変化のクラックになりますが、確認には少し時間がかかると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38744544
2019-04-12
用途:
機械メンテ
金融・保険業

顧客のボートにアメリカ製のディーゼル発電機を取り付ける際に挟み込む形で使用。安定感やディーゼルエンジンの振動も軽減されオーナーさんはご満悦。もともとついていたクッションゴムは高さ2センチ程度で柔らかく固定ネジを締めた段階で余裕は5ミリ程度。この商品に出会えて助かりました。

対象商品:
38744517
2019-07-08
用途:
車キャラバンルーフキャリアの土台
建設業・工事業

40パイで高さが70mmも揃えて欲しい。

穴が8パイも揃えて欲しい。

対象商品:
38744474
2019-06-04
用途:
クッション材
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイフなどで、簡単にサイズを合わせられるとあったので、近いサイズのを買って切りました。確かに切りやすかったです。

対象商品:
38744501
2018-07-10
用途:
ワイヤークッション用
製造業

記載どおりのの性能で品質も良く満足しましたています。

対象商品:
38744474
2017-11-26
用途:
バイク

バイクのブレースバー径12mmにスマホフォルダーを固定するときのスペーサーとして使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする