KR85-100 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744702 KR85-100 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744702 KR85-100 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744702

ラバースプリング KR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38744702 品番 KR85-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。

寸法H(mm)120 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)60 ばね定数(N/mm)98 許容荷重(N)1420 形状丸形 接続方式丸穴 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性 適合用途防振/緩衝/防音

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744711
2018-10-18
用途:
部品として
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は部品構成として必需品です。設計通りの商品でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする