リングマウント RM

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM10 接続方式丸穴 寸法D(Φmm)80 注文コード38745165 品番RM-80-2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は接続ねじ・接続方式・寸法Dなど60種類から選べます 他の種類を見る

低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。

寸法H(mm)46 寸法l(mm)30 タイプH形:基本形 寸法D(Φmm)80 形状丸形 接続ねじM10 接続方式丸穴 寸法d1(Φmm)13 固有振動数(Hz)6.3 許容荷重(N)2000 材質(ゴム)天然ゴム 材質(防振ゴム)天然ゴム たわみ(mm)(標準荷重時)13 ゴム硬度50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 荷重範囲(N)(標準)1500 (下限)490 (上限)2000 適合用途除振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする