倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
リングマウント RM
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M16
接続方式
片端おねじ
寸法D(Φmm)
160
注文コード
38745506
品番
RM-160-3HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・接続方式・寸法D
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
寸法H(mm)
126
寸法l(mm)
55
タイプ
B形:組合せ形
寸法D(Φmm)
160
形状
丸形
色
黒
接続ねじ
M16
接続方式
片端おねじ
寸法d1(Φmm)
19
固有振動数(Hz)
3.7
許容荷重(N)
7800
材質(ゴム)
天然ゴム
材質(防振ゴム)
天然ゴム
たわみ(mm)
(標準荷重時)26
ゴム硬度
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
安定性
荷重範囲(N)
(標準)5900 (下限)2000 (上限)7800
適合用途
除振
商品説明動画
参考になった
参考になった