画像準備中

ミクロポアーNシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38745833 品番 1N-1DS
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ
ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。
有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。
空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。
食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。
また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。
マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。

種別1μm Nom L500mm 長さ(mm)500 ろ過精度(μm)1 アズワン品番62-2124-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする