寸法A(mm)60
寸法B(mm)76
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)60
寸法F(mm)3.2
寸法H(mm)27
寸法L(mm)117
寸法d1(Φmm)14
寸法d2(Φmm)16
寸法t1(mm)3.2
高さH(mm)27
適合ボルト(メートルねじ)M12
形状吊形
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
種別一体形
タイプダブル
接続方式丸穴
ばね定数(N/mm)320
許容荷重(N)2600
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
適合用途防振/懸垂支持