高性能防振パッド KHS型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38746294 品番 KHS-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
厚さ(mm)12 長さ(mm)480 幅(mm)240 タイプ高性能防振パッド 固有振動数(Hz)(最小値)12 許容面圧(N/mm2)1 材質(ゴム)クロロプレンゴム ゴム硬度(JIS)60 RoHS指令(10物質対応)対応 支持面圧(N/mm2)0.15〜0.6 遮断周波数(Hz)(最小値)17

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38746294
2017-12-13
用途:
趣味のドリル加工
製造業

理想のマットの大きさでとても作業性が良く扱いやすい。

対象商品:
38746285
2017-04-09
用途:
機械の衝撃が当たる下に敷く
教育・研究機関

値段も張りますが、物がいいのでしっかりしているし丈夫です。もう少し長めのがあると使い勝手が良いのにと思いました。

対象商品:
38746303
2016-03-12
用途:
stimmfutureの補助

振動により、反射音が変わるので硬度の違う高性能の振動防止材は効果が有リ。
形状を注文できるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする