画像準備中

クラパッド高性能防振パッド RHS型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38746337 品番 RHS-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質(ゴム)天然ゴム ゴム硬度(JIS)85 支持面圧(N/mm2)0.2〜0.5 寸法(mm)18t×240×460 タイプ高性能防振パッド(クラパッド) 固有振動数(Hz)- 許容面圧(N/mm2)- RoHS指令(10物質対応)対応 遮断周波数(Hz)-

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38746382
2025-07-14
用途:
機械の下にひく
建設業・工事業

思っていたより振動がとれた。値段の割にはなかなかよかった。

対象商品:
38746312
2024-02-29
用途:
精密測定機器の設置
製造業

200kg程度の精密測定装置の4脚の下にt=3mmの鉄板を介して使用。(床→RHSパッド→鉄板→脚)これまで使用していたパッドよりも防振効果が高いことを確認できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする