※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
柏ステンレス工業
柏ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
柏ステンレス工業の 板金製品類・棚・ストッカー
柏ステンレス工業の ステンレス作業台
作業台アジャスター付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38746908
品番
サギョウダイMD-S1800J
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレス製
材質(天板)
ステンレス製
高さ(mm)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
種別
作業台アジャスター付
アズワン品番
62-2715-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000