※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台引出付アジャスター付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38746996 品番 サギョウダイMD-H1500J
参考基準価格(税別)¥221,400 販売価格(税込) ¥240,900
販売価格(税別)
219,000

ステンレス製

材質(天板)ステンレス製 高さ(mm)800 間口(mm)1500 奥行(mm)600 種別作業台 引出3個付 アジャスター付 アズワン品番62-2715-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする