画像準備中

ハイマウント M・MYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズM 許容荷重(N)6300 仕様特に設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 注文コード38747091 品番M-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品はシリーズ・許容荷重・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法D1(Φmm)140 寸法H(mm)47 寸法L(mm)120 寸法TH(mm)157 仕様特に設置面への振動を抑えたり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適します。 形状丸形 シルバー タイプ防振性能重視 シリーズM 接続ねじM16 接続方式片端おねじ 最大荷重(N)6300 最小荷重(N)3100 ばね定数(N/mm)2400 取付可能ベッド厚(mm)〜65 レベル調整量(mm)19 総寸法(mm)- 最大調整量(mm)- 許容荷重(N)6300 材質(ボルト)SS400 寸法dM16 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐久性/耐油性 適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38747091 M-14A 06345166 M-14A ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする