寸法D1(Φmm)100
寸法H(mm)39
寸法L(mm)90
寸法TH(mm)118
仕様防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。
形状丸形
色黄
材質(本体)スチール
タイプ標準特性
シリーズMY
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
最大荷重(N)6300
最小荷重(N)3150
ばね定数(N/mm)4600
取付可能ベッド厚(mm)〜39
レベル調整量(mm)18
総寸法(mm)-
最大調整量(mm)-
許容荷重(N)6300
材質(ボルト)SS400
寸法dM12
材質(防振ゴム)HDRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐油性
適合用途防振/除振/防音