寸法D1(Φmm)190
寸法H(mm)56
寸法L(mm)120
寸法TH(mm)164
仕様防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。
形状丸形
色黄
材質(本体)スチール
タイプ標準特性
シリーズMY
接続ねじM20
接続方式片端おねじ
最大荷重(N)25000
最小荷重(N)12500
ばね定数(N/mm)18300
取付可能ベッド厚(mm)〜51
レベル調整量(mm)25
総寸法(mm)-
最大調整量(mm)-
許容荷重(N)25000
材質(ボルト)SS400
寸法dM20
材質(防振ゴム)HDRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐油性
適合用途防振/除振/防音