曜日別特売

ハイマウント LM・LMYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(ボルト)SS400寸法dM16注文コード38747256品番LM-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

寸法H(mm)62寸法L(mm)110寸法TH(mm)148寸法W(mm)160形状角形シルバータイプハンドルシリーズLM接続ねじM16接続方式片端おねじ最大荷重(N)12000最小荷重(N)6000ばね定数(N/mm)14700取付可能ベッド厚(mm)~55レベル調整量(mm)24最大調整量(mm)-許容荷重(N)12000材質(ボルト)SS400寸法dM16材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38747256LM-1606345263LM-16LM-16 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 06345263ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする