スプリングハイマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38747353 品番 KSD-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。
機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。

寸法dM20 形状丸形 材質(本体)スチール 寸法H(mm)78 ボルト長さ(mm)120 接続ねじM20 寸法D1(Φmm)150 寸法D2(Φmm)112 接続方式片端おねじ 最大荷重(N)33300 最小荷重(N)23500 取付可能ベッド厚(mm)67 寸法TH(mm)195 レベル調整量(mm)7 許容荷重(N)33300 材質(防振ゴム)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする