倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振マウント
大形ハイマウント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38747371
品番
HM-240
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法d
M30
形状
丸形
材質(本体)
スチール
寸法H(mm)
74
ボルト長さ(mm)
150
寸法D(Φmm)
242
接続ねじ
M30×P3.5
接続方式
片端おねじ
取付可能ベッド厚(mm)
80
寸法TH(mm)
201
レベル調整量(mm)
20
許容荷重(N)
74000
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振