KSC-100L コンポマウント(防振用) 倉敷化工 38747441 KSC-100L コンポマウント(防振用) 倉敷化工 38747441

コンポマウント(防振用)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 支持荷重(kg)80〜100 注文コード38747441 品番KSC-100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は支持荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。
最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。
減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。
取り扱いが簡単です。
エアー源が不要。
メンテナンス不要。

性能(防振性能固有振動数鉛直)5〜6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10〜30℃) 静的ばね定数(N/mm)70 支持荷重(kg)80〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする