KSC-500B コンポマウント(除振用) 倉敷化工 38747563 KSC-500B コンポマウント(除振用) 倉敷化工 38747563

コンポマウント(除振用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 性能(防振性能固有振動数鉛直)約7Hz、(防振性能固有振動数水平)2.0±0.5Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)8dB以下、(防振性能共振ピーク水平)15dB以下、(性能補償温度範囲)23±3℃ 支持荷重(kg)500±50 注文コード38747563 品番KSC-500B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は性能・支持荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。
水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。
水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。
鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。
取り扱いが簡単です。
エアー源不要。
メンテナンス不要。

性能(防振性能固有振動数鉛直)約7Hz、(防振性能固有振動数水平)2.0±0.5Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)8dB以下、(防振性能共振ピーク水平)15dB以下、(性能補償温度範囲)23±3℃ 静的ばね定数(N/mm)45 支持荷重(kg)500±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする