HWM-SC1314 ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工 38747773 HWM-SC1314 ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工 38747773

ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38747773 品番 HWM-SC1314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。

質量(kg)6 高さ(mm)62 タイプスタビライザー 外形寸法(mm)130×140 高さ調整範囲(mm)±6 許容傾斜角度(°)±3° RoHS指令(10物質対応)対応 最大支持荷重(kN)70 レベル精度(mm/回転)0.24

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする