KUB-100-2 ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 38747816 KUB-100-2 ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 38747816 KUB-100-2 ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 38747816

ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38747816 品番 KUB-100-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。
高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。

寸法A(mm)135 寸法D(mm)100 寸法H(mm)114 寸法P(mm)100 寸法d1(mm)11 寸法t(mm)4.5 用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として 付属品(ボルトd-l)M10-40 受圧面積(cm2)80 RoHS指令(10物質対応)対応 体積(cm3)850
注意
※高所取付けの場合 安全ネット(別売)を必ず取付けてください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38747895
2024-01-31
用途:
クレーンサドルのバッファ交換
個人のお客様

黒色も選べるとありがたいです。サドルと似たオレンジ色ですと、劣化や損傷の様子が分かりにくく感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする