NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 研削砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の オフセット砥石
オフセット砥石 金属用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4
注文コード
38749076
品番
LI-0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
24
用途
金属用
砥材
A/WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
金属