Ptモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38749464 品番PTM-3010
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。
・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度
モジュール温度
-40〜10℃:±0.5℃+読み値の0.3%
10〜40℃:±0.3℃+読み値の0.3%
40〜80℃:±0.5℃+読み値の0.3%
対応機種
対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt
生産終了機種:RTR-505-Pt
付属品保護カバー(端子台の保護用) 温度測定範囲(℃)-199〜600(センサの耐熱温度範囲内にて) アズワン品番61-8494-11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする