電圧モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38749489 品番VIM-3010
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
・プレヒート機能/3V〜20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下
・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度
モジュール温度
-40〜10℃ :±1mV +読み値の0.5%
10〜40℃ :±0.5mV+読み値の0.3%
40〜80℃ :±1mV +読み値の0.5%
動作環境
温度 -40〜80℃
湿度 90%RH以下
結露しないこと
測定分解能
400mVまで0.1 mV
800mVまで0.2 mV
999mVまで0.4 mV
3.2 Vまで 1mV
6.5 Vまで 2mV
9.999Vまで 4mV
22 V まで 10mV
測定範囲電圧0〜22V アズワン品番61-8494-13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする