ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38750785 品番2321905
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥60,279
販売価格(税別)
54,799

信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」

仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80〜83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書 材質ポリカーボネート、シリコン アズワン品番61-3733-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする