電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38750828 品番2322100
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥49,279
販売価格(税別)
44,799

高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0〜99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。

仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200〜230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100〜120V50/60Hz、1〜99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書 表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7) アズワン品番61-3733-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする