シナノケンシ
ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38751255
品番
P-PMSA-U42D1-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
3.6
ブレーキ
なし
質量(kg)
0.33
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
2.6
電源
二相
許容トルク(N・m)
0.2
軸の形状
片軸
取付寸法(mm)
□42
定格電流(A/相)
0.95
基本ステップ角(°)
0.5
サイズ(mm)
□42
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
(出力軸許容)0~500
ギヤ比
1:3.6
モータ長(mm)
65