ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38751316品番P-PMSA-U42D1-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
減速比50ブレーキなし質量(kg)0.33種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)2.6電源二相許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸取付寸法(mm)□42定格電流(A/相)0.95基本ステップ角(°)0.036サイズ(mm)□42回転数(r/min)(50Hz/60Hz)(出力軸許容)0~36ギヤ比1:50モータ長(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする