※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX225 1.2 無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751474 MX225 1.2 無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751474

無限リード25エンドミル 2枚刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38751474 品番 MX225 1.2
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。

刃長l(mm)1.2 刃数2 トラスコ品番725-8488 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38751501
2013-09-02
用途:
キーカット
錠前専科 様

歯長が短いので剛性が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする