NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード25エンドミル 2枚刃
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38751526
品番
MX225 3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃長l(mm)
3
刃数
2
トラスコ品番
725-8534
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。