NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード25エンドミル 2枚刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38751596
品番
MX225 10
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃長l(mm)
10
刃数
2
トラスコ品番
725-8607
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
-
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。