※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX230 0.7 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751675 MX230 0.7 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751675

無限リード30エンドミル 2枚刃

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38751675 品番 MX230 0.7
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。
刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。

刃長l(mm)1.4 刃数2 トラスコ品番725-8682 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.7 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38751632
2019-01-04
用途:
切削加工時
製造業

NC文字彫刻で使用しました。切れ味も仕上がりも申し分ありません。

対象商品:
38752244
2018-06-15
用途:
炭素鋼、アルミ、樹脂等の切削加工
教育・研究機関

炭素鋼、アルミ、樹脂等の切削加工に利用しています。メーカが示す切削条件で加工していますが、どの材料でも対応できており重宝しています。

対象商品:
38751806
2018-06-23
用途:
小型金型様式輪郭加工

小型金型様式輪郭加工に超硬エンドミルが
他の製品より
安く購入することが出来て助かっています

対象商品:
38751894
2013-04-22
用途:
品物を加工するため
製造業

納期がかかるので、急ぐ時は商社より購入してしまいますが、納期に余裕のある時は、助かっています。
品物は、商社で買うものと同じですので、安心して使用しています。

対象商品:
38752226
2013-08-17
用途:
焼入れ切削
中田モールド 様 (製造業)

リピート購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする