今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
まず、良く切れます。結構長持ちもします。コスパ良いです。仕上げ面もきれいです。リピート購入です。
木工で3mm厚の樹脂板を差し込むための正確な溝彫りが目的で使用しました。かなりの精度が出ていて満足です。
マカバと言う加工に良いことで多く使用されている木材そんな木材すらわずか、0.5mmの深さで折れる!!!最低の商品
鉄工にご使用ください。