※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX235 0.4 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38752296 MX235 0.4 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38752296

無限リード35エンドミル 2枚刃

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38752296 品番 MX235 0.4
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。
刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。

刃長l(mm)1.2 刃数2 トラスコ品番725-9301 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38752384
2022-09-02
用途:
1.5mmの溝深さ2.5迄30°広げる。
森鋲螺製作所 様

まず、良く切れます。結構長持ちもします。
コスパ良いです。
仕上げ面もきれいです。
リピート購入です。

対象商品:
38752567
2021-04-12
用途:
トリマービットとして
サービス業

木工で3mm厚の樹脂板を差し込むための正確な溝彫りが目的で使用しました。かなりの精度が出ていて満足です。

対象商品:
38752287
2018-05-27
用途:
木材に彫刻
Leather&Silver RomP 様 (製造業)

マカバと言う加工に良いことで多く使用されている木材
そんな木材すら
わずか、0.5mmの深さで折れる!!!最低の商品

MonotaROからの回答

鉄工にご使用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする