ZS0406 ジルコンビーズZS 比良セラミックス 38752465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコンビーズZS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
直径(Φmm)0.5
内容量1袋注文コード38752465品番ZS0406
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。

直径(Φmm)0.5材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/ccアズワン品番62-2059-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする