エスティジャパン
エスティジャパンの 光学測定器
エスティジャパンの 顕微鏡
エスティジャパンの 顕微鏡その他関連用品
小型油圧プレス 錠剤成形用 181シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38753208
品番
181-1400
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧式の為、力を入れずに均一なペレットを作成できます。小型でグローブボックス内等で使用できます。
種別
本体のみ
直径(Φmm)
【使用可能ダイセット】79.5
高さ(mm)
【ダイセット許容】22.1〜40.0
径(Φmm)
【プラテン】25.4
本体寸法(mm)
127×192.1×200.7
本体質量(kg)
4.5
アズワン品番
3-7535-01
最大荷重(t)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000